Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface - non traité
matériau - cuivre
zone de serrage du conducteur rond - 14.2...14.2 mm
section transversale du raccordement - 16...16 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893020236
Réf. Sonepar
01435302023
Réf. Fournisseur
710400
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface
non traité
matériau
cuivre
zone de serrage du conducteur rond
14.2...14.2 mm
section transversale du raccordement
16...16 mm²
Piquet de terre rond, étrier en U, non étamé, un seul conducteur - Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire. Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré.