Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface - non traité
matériau - acier inoxydable
zone de serrage du conducteur rond - 14.2...25.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893020182
Réf. Sonepar
01435302018
Réf. Fournisseur
710350
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface
non traité
matériau
acier inoxydable
zone de serrage du conducteur rond
14.2...25.4 mm
Piquet de terre rond, piquet à ruban, type A - L'attache mécanique de maintien du piquet et du ruban permet de déconnecter le conducteur du système de mise à la terre.