![Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze, Bronze industriel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH35731.jpg?ts=1704847985752)
Nvent Erico - ERICO Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze, Bronze industriel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface - non traité
matériau - autre
zone de serrage du conducteur rond - 14.2...19 mm
section transversale du raccordement - 70...70 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893017267
Réf. Sonepar
01435301726
Réf. Fournisseur
156900
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
tige de prise de terre/conducteur rond
traitement de la surface
non traité
matériau
autre
zone de serrage du conducteur rond
14.2...19 mm
section transversale du raccordement
70...70 mm²
Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze - Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré. Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton.