Nvent Erico - ERICO Piquet de terre pointu, liaison cuivre, dia 1/2",1,8 m, placage 10 mil,4,4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - cuivré
diamètre - 12.7 mm
longueur - 1800 mm
matériau - acier
modèle - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856648840
Réf. Sonepar
03058664884
Réf. Fournisseur
611360
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
cuivré
diamètre
12.7 mm
longueur
1800 mm
matériau
acier
modèle
autre
type de raccordement
autre
profilé en croix
Non
Les tiges liées cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l?acier pour faciliter l?installation avec une liaison moléculaire cuivre pour une résistance à la corrosion durable. Piq. de terre pointu, 1/2"x6? épaisseur du placage 10 mil.