Nvent Erico - ERICO Piquet de terre cuivre massif, filetage intérieur sectionnel, 20 mm x 1,2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
diamètre - 20 mm
longueur - 1.2 mm
matériau - cuivre
modèle - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893020007
Réf. Sonepar
01435302000
Réf. Fournisseur
710080
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
non traité
diamètre
20 mm
longueur
1.2 mm
matériau
cuivre
modèle
autre
type de raccordement
avec broche/alésage
profilé en croix
Non
Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel. 20 mm x 1,2 m avec filetage intérieur.