![Nvent Erico - ERICO Parafoudre de Type 2 Imax 50kA, mode 4+0 pour réseau 240V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH4233.jpg?ts=1704849485321)
Nvent Erico - ERICO Parafoudre de Type 2 Imax 50kA, mode 4+0 pour réseau 240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
niveau de protection - 1.65 kV
tension max de régime permanent - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856939023
Réf. Sonepar
03058693902
Réf. Fournisseur
EDT230040R
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
240 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
niveau de protection
1.65 kV
tension max de régime permanent
300 V
avec contact de signalisation à distance
Oui
taille (DIN)
4 TE
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
sans
indice de protection (IP)
IP20
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TN-C-S
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
50 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
Protection de surtension pour rail DIN de Type 2, Intensité max de 50 kA par pôle, mode 4+0 pour réseau 240 V, niveau de protection Up: 1650 V, Isccr : 25 kA, forte tenue aux TOV, technologie Quick Switch
Les Atouts de l'article:
Faible encombrement, tenue aux surtensions élevée, pour une largeur de rail DIN minimale. Pas de fusible externe de déconnexion requis sous 315 A. Clip de maintien assurant une performance anti-vibration et anti-choc améliorée.Contacts d'état rouge/vert et de basculement standard pour surveillance à distance