![Nvent Erico - ERICO Fer de vitrage à serrage, Bronze](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH3056.jpg?ts=1704848157015)
Nvent Erico - ERICO Fer de vitrage à serrage, Bronze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type de connecteur - dispositif de serrage de bride
matériau - autre
zone de serrage - 0...13 mm
adapté au diamètre du conducteur rond - 0...13 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893024197
Réf. Sonepar
01435302419
Réf. Fournisseur
710300
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
non traité
type de connecteur
dispositif de serrage de bride
matériau
autre
zone de serrage
0...13 mm
adapté au diamètre du conducteur rond
0...13 mm
type de vis de fixation
vis à tête plate
Fer de vitrage à serrage - Pour la métallisation des châssis de fenêtre et autres éléments structurels en métal.