Nvent Erico - ERICO Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock, Avec liaison cuivre, Cuivre, 3/4"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - borne de raccordement
cable de la plage de serrage - 0...25 mm²
diamètre de la connectique prise de terre - 19...19 mm
matériau - cuivre
trou de raccordement - 6.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856510420
Réf. Sonepar
03058304068
Réf. Fournisseur
EHL34C1V
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de construction
borne de raccordement
cable de la plage de serrage
0...25 mm²
diamètre de la connectique prise de terre
19...19 mm
matériau
cuivre
trou de raccordement
6.5 mm
traitement de la surface
non traité
Une connexion mécanique irréversible connecte le conducteur de mise à la terre au piquet de terre. Il est rapide et facile à installer et ne nécessite qu?un marteau.