Nvent Erico - ERICO Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock, Avec liaison cuivre, Cuivre, 1/2"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - manchon de raccordement
cable de la plage de serrage - 0...16 mm²
diamètre de la connectique prise de terre - 0...12.7 mm
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782856513414
Réf. Sonepar
03058304040
Réf. Fournisseur
EHL12FC1K1K
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de construction
manchon de raccordement
cable de la plage de serrage
0...16 mm²
diamètre de la connectique prise de terre
0...12.7 mm
matériau
cuivre
traitement de la surface
non traité
Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock - Le connecteur de masse non réversible nVent ERICO Hammerlock se raccorde mécaniquement au conducteur de masse du piquet de terre.