Nvent Erico - ERICO EHL58C1K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - borne de raccordement
cable de la plage de serrage - 0...16 mm²
diamètre de la connectique prise de terre - 0.63...625 mm
matériau - cuivre
trou de raccordement - 6.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893040524
Réf. Sonepar
03058304052
Réf. Fournisseur
EHL58C1K
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de construction
borne de raccordement
cable de la plage de serrage
0...16 mm²
diamètre de la connectique prise de terre
0.63...625 mm
matériau
cuivre
trou de raccordement
6.5 mm
traitement de la surface
non traité
Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock, Avec liaison cuivre, Cuivre, 5/8" dia, N°6 solide-N°4 solide, Torsadé, 16 mm², 1 Conductors