![Nvent Erico - ERICO Conducteur ruban isolé, 25 mm x 3 mm x 25 m, Pierre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH37090.jpg?ts=1704847700762)
Nvent Erico - ERICO Conducteur ruban isolé, 25 mm x 3 mm x 25 m, Pierre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
épaisseur - 3 mm
traitement de la surface - autre
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893039009
Réf. Sonepar
01435303900
Réf. Fournisseur
710655
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
25 mm
épaisseur
3 mm
traitement de la surface
autre
matériau
cuivre
Conducteur ruban isolé - Offre un chemin vers le sol pour les courants de foudre. Disponibles en plusieurs couleurs pour correspondre aux exigences du bâtiment ou de la conception.