![Nvent Erico - ERICO CATVMF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH3075g.jpg?ts=1704848245466)
Nvent Erico - ERICO CATVMF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension continue la plus élevée CC - 60 V
tension nominale CC - 48...48 V
surveillance parasurtension - Non
niveau de protection conducteur/conducteur - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893037272
Réf. Sonepar
01435303727
Réf. Fournisseur
702525
Réf. Commerciale
Nvent Erico
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension continue la plus élevée CC
60 V
tension nominale CC
48...48 V
surveillance parasurtension
Non
niveau de protection conducteur/conducteur
500 V
signalisation au niveau de l'appareil
sans
mode de pose
autre
type raccordement 1
autre
fréquence
40...40 MHz
avec contact de signalisation à distance
Non
version anti-déflagration
Non
Protection d'antenne collective, Basse/Moyenne fréquence, Câbles coaxiaux RF, mâle/femelle