![Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, polypropylène à haute résistance au choc, 216x241x20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH35757.jpg?ts=1704847975704)
Nvent Erico - ERICO Boîtier d?inspection, polypropylène à haute résistance au choc, 216x241x20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 207 mm
hauteur - 216 mm
longueur - 241 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893020069
Réf. Sonepar
01435302006
Réf. Fournisseur
710180
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
207 mm
hauteur
216 mm
longueur
241 mm
matériau
plastique
Protection élevée des terminaisons de mise à la terre critiques grâce à son couvercle verrouillable; à verrouillage facile, il peut être ouvert avec une clé de sécurité. Sa légèreté permet une manutention, un stockage et transport faciles.