Nvent Erico - CADDY Vis à béton BSZ-M, vis 35 mm, tige M8 M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
longueur - 35 mm
matériau - acier
diamètre d'alésage - 6 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0782856966036
Réf. Sonepar
03058696603
Réf. Fournisseur
402690
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
longueur
35 mm
matériau
acier
diamètre d'alésage
6 mm
système à vis
hexagone extérieur
dimension du profil
13 mm
profondeur min. de trou de foret
40 mm
qualité du matériau
autre
Vis a béton. S'utilise dans le béton avec de la tige filetée. vis 35 mm, tige M8 M10.