![Nvent Erico - CADDY Support décalé en forme de Z pour profil de montage de type A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH3907.jpg?ts=1704842552674)
Nvent Erico - CADDY Support décalé en forme de Z pour profil de montage de type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - élément Z
adapté à - profilé en C
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
avec accessoires à visser - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893007404
Réf. Sonepar
00059300740
Réf. Fournisseur
387970
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
élément Z
adapté à
profilé en C
traitement de la surface
galvanisé à chaud
matériau
acier
avec accessoires à visser
Non
dans le rail
Non
acier inoxydable, décapé
Non
sur le rail
Oui
nombre de trous/fentes par côté
1
qualité du matériau
autre
Support décalé en forme de Z pour profil de montage de type A - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.