![Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C avec trous oblongs, pré-galvanisé, 2 m long, 21x41x](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH3095.jpg?ts=1704842554301)
Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C avec trous oblongs, pré-galvanisé, 2 m long, 21x41x
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau - autre
longueur - 2000 mm
matériau - acier
forme de profilé - profilé en C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893026238
Réf. Sonepar
00059302623
Réf. Fournisseur
317116
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
2000 mm
matériau
acier
forme de profilé
profilé en C
largeur de rainure
22.3 mm
largeur de trou
11 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
type de perforation
dos perforé
poids
2.18 kg
épaisseur de matériau
1.5 mm
avec denture
Non
couleur
zinc
largeur
41 mm
modèle
profil simple
hauteur
21 mm
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 2 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x1,5mm.