Nvent Erico - CADDY Équerre d?angle, trou 1-1, acier galvanisé à chaud, 50 mm x 48 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - angle
adapté à - profilé en C
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau - acier
angle - 90 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893876000
Réf. Sonepar
00059387600
Réf. Fournisseur
387600
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
angle
adapté à
profilé en C
traitement de la surface
galvanisé à chaud
matériau
acier
angle
90 °
sur le rail
Oui
nombre de trous/fentes par côté
1
avec accessoires à visser
Non
dans le rail
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Équerre 2 trous pour la création de bâtis et de structures. Acier galvanisé à chaud. Équerre 1-1 trous, 50mm x 48mm. Angle droit 90 degrés.