![Nvent Erico - CADDY Profil de montage télescopique, pour montage existant, M10 Tige](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH38411.jpg?ts=1704849205715)
Nvent Erico - CADDY Profil de montage télescopique, pour montage existant, M10 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau - autre
longueur - 546 mm
matériau - acier
forme de profilé - profilé en C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0782856916468
Réf. Sonepar
03058691646
Réf. Fournisseur
366594
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
autre
longueur
546 mm
matériau
acier
forme de profilé
profilé en C
largeur de rainure
22.2 mm
largeur de trou
4.2 mm
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
8 µm
charge max. portante
0.88 kN
type de perforation
dos perforé
poids
1.43 kg
épaisseur de matériau
1 mm
avec denture
Non
couleur
autre
largeur
41 mm
modèle
profil simple
hauteur
35 mm
Profil de montage télescopique, pour montage existant - Les trous oblongs fendus situés aux extrêmités? permettent une installation rapide sur tiges filetées, au-dessus d'un trapèze existant, à l'aide de quatre écrous nVent CADDY SN, résult