Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule, 1,5 mm Câble, 1 m Lon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - autre
finition du câble - avec extrémité à bascule
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893135251
Réf. Sonepar
03058313525
Réf. Fournisseur
196521
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de terminaison
autre
finition du câble
avec extrémité à bascule
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
20 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
1 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type bascule - Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout du type bascule. Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation.