![Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 1,5 mm, sans outil, embout type boucle, 2 m long, 195](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH35353.jpg?ts=1704849475529)
Nvent Erico - CADDY Kit suspension câble 1,5 mm, sans outil, embout type boucle, 2 m long, 195
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - autre
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893137576
Réf. Sonepar
03058313757
Réf. Fournisseur
196514
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de terminaison
autre
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
20 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type boucle d?un côté, verrou sans clé de l?autre, longueur filin de 2 m, diamètre filin de 1,5 mm.