![Nvent Erico - CADDY Écrou de profil prémonté pour profil de montage, Acier, EG, M8 Tige, 100 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH5608.jpg?ts=1704842516743)
Nvent Erico - CADDY Écrou de profil prémonté pour profil de montage, Acier, EG, M8 Tige, 100 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête - 34 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893015669
Réf. Sonepar
00059301566
Réf. Fournisseur
590223
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
100 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête
34 mm
qualité du matériau
autre
avec écrou
Oui
adapté à un rail de montage
Oui
Écrou de profil prémonté pour profil de montage - Prémontée avec une rondelle de grand diamètre et un écrou.