Nvent Erico - CADDY Écrou de profil avec ressort, rail de type A, Acier, EG, M10 Tige, 8 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
avec ressort - Oui
type de filetage - métrique
matériau - acier
taille de fil (M..) - 10
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893028195
Réf. Sonepar
00059302819
Réf. Fournisseur
315105
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
avec ressort
Oui
type de filetage
métrique
matériau
acier
taille de fil (M..)
10
avec rondelle
Non
cliquable
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec plaque de serrage
Non
avec bout fileté
Non
épaisseur de la couche de protection
10 µm
Écrou de profil avec ressort, rail de type A - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut. Le ressort facilite l?installation.