Nvent Erico - CADDY Écrou de profil prémonté pour profil de montage, Acier, EG, M8 Tige, 60 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête - 34 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893015652
Réf. Sonepar
00059301565
Réf. Fournisseur
590222
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
60 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de tête
34 mm
qualité du matériau
autre
avec écrou
Oui
adapté à un rail de montage
Oui
Écrou de profil prémonté pour profil de montage - Prémontée avec une rondelle de grand diamètre et un écrou.