Nvent Erico - CADDY Collier serre-câbles avec étrier à bride, Acier Ressort, CADDY ARMOUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 2...3 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893701746
Réf. Sonepar
00059370174
Réf. Fournisseur
170170
Réf. Commerciale
Nvent Erico
traitement de la surface
autre
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride
2...3 mm
charge critique
150 N
diamètre du tube/câble
10...70 mm
charnière ajustable
Oui
à charnière
Oui
qualité du matériau
autre
Collier serre-câbles avec étrier à bride - Sert à supporter les câbles depuis les ailes de poutre. Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation. Livré prêt à l'emploi, avec un collier serre-câble.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour l'installation de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm, fourni ou non) sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure.