Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 50,3?53,7 mm OD

Nvent Erico - CADDY Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit, EG, 50,3?53,7 mm OD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profilé en C

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 50.3...53.7 mm

  • matériau de la vis - acier

  • matière du plat - acier

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893140460

Réf. Sonepar

03058314046

Réf. Fournisseur

712120

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose

profilé en C

nombre max. de câbles

1

plage de serrage

50.3...53.7 mm

matériau de la vis

acier

matière du plat

acier

matériau coque

acier

avec contre-coque

Non

qualité du matériau de la pince

autre

pour tubes métriques

53

surface collier

galvanisé/électrogalvanisé

surface vis

galvanisé/électrogalvanisé

Collier pour rail universel USC pour tuyau/conduit - Se compose de deux attaches, d?un écrou et d?un boulon. Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage.