Nvent Erico - CADDY Cheville à expansion en laiton, M10 Vis, 34 mm

Nvent Erico - CADDY Cheville à expansion en laiton, M10 Vis, 34 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle à visser

  • matériau du manchon - laiton

  • longueur - 34 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 10

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775931104

Réf. Sonepar

00059593110

Réf. Fournisseur

593110

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle

modèle à visser

matériau du manchon

laiton

longueur

34 mm

type de filetage

métrique

taille de fil (M..)

10

avec bride

Non

ancrage

trou

traitement de la surface

non traité

autotaraudant

Non

qualité du matériau

autre

Cheville à expansion en laiton - Fixation à dilatation pour vis métriques. À utiliser avec le béton et la brique.