![Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 21 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN, M6 Tige](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH34274.jpg?ts=1714082940067)
Nvent Erico - CADDY Boulon en U, Acier, EG, 21 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN, M6 Tige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 46 mm
longueur de filetage - 22 mm
entraxe de pas de vis - 27 mm
diamètre extérieur du tube - 21 mm
taille de fil (M..) - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893008951
Réf. Sonepar
00059300895
Réf. Fournisseur
599120
Réf. Commerciale
Nvent Erico
hauteur
46 mm
longueur de filetage
22 mm
entraxe de pas de vis
27 mm
diamètre extérieur du tube
21 mm
taille de fil (M..)
6
nombre de disques
0
nombre d'écrous
4
diamètre nominal
DN 15
Avec rondelles
Non
aux noix
Oui
épaisseur de la couche de protection
10 µm
type de filetage
métrique
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Boulon en U - Complet avec 4 écrous.