Nvent Erico - CADDY Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8, lg 40 mm

Nvent Erico - CADDY Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8, lg 40 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 mm

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • largeur de tête - 34 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893900842

Réf. Sonepar

00059390084

Réf. Fournisseur

590080

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

40 mm

matériau

acier

taille de fil (M..)

8

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur de tête

34 mm

qualité du matériau

autre

avec écrou

Oui

adapté à un rail de montage

Oui

Écrou de profil prémonté pour permettre la fixation de colliers. Écrou de profil avec embout fileté M8 de 40 mm prémonté, rondelle et écrou en acier électrozingué.