![Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, lisse, trou 11 mm, rebord max 20 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3058/PH3777.jpg?ts=1704842508830)
Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, lisse, trou 11 mm, rebord max 20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
taille de fil (M..) - 11
adapté à l'épaisseur de bride - 1...20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711893003710
Réf. Sonepar
00059300371
Réf. Fournisseur
389510
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
continu
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
matériau
acier
taille de fil (M..)
11
adapté à l'épaisseur de bride
1...20 mm
diamètre d'alésage
11 mm
montage vertical
Oui
dimension du filetage en pouces
7/16 pouce
charge critique
7500 N
montage horizontal
Non
charge de travail admise
2500 N
qualité du matériau
acier coulé
type de filetage
métrique
Attache poutre universelle en fonte pour utilisation avec des épaisseur de rebord standard. Électrozinguée, trou lisse 11 mm, épaisseur de rebord max 20 mm.