Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Nvent Erico - 812SC1214R25

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de fixation - clip de bordure

  • traitement de la surface - autre

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 8...12 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893144925

Réf. Sonepar

03058314492

Réf. Fournisseur

191014

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier

type de fixation

clip de bordure

traitement de la surface

autre

type de raccordement/élément de construction

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride

8...12 mm

diamètre du tube/câble

12...14 mm

à charnière

Non

charnière ajustable

Non

taille de fil (M..)

0

Attache serre-câbles SC, 8–12 mm Rebord, 12–14 mm OD