Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Nvent Erico - 47SC1214R25

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier à ressort

  • type de fixation - clip de bordure

  • traitement de la surface - autre

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893144864

Réf. Sonepar

03058314486

Réf. Fournisseur

191008

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier à ressort

type de fixation

clip de bordure

traitement de la surface

autre

type de raccordement/élément de construction

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride

4...7 mm

diamètre du tube/câble

12...14 mm

à charnière

Non

charnière ajustable

Non

taille de fil (M..)

0

Attache serre-câblesSC, 4–7 mm Rebord, 12–14 mm OD