![Novalux - VELA : PROFIL LED 21W 3000K BLANC L=560](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8244/vela_dis_ass_rect_ass_rect.eps.jpg?ts=1704850645407)
Novalux - VELA : PROFIL LED 21W 3000K BLANC L=560
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 21 W
flux lumineux utile - 2813 lm
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833083906
Réf. Sonepar
08244308390
Réf. Fournisseur
100401.01
Réf. Commerciale
Novalux
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
21 W
flux lumineux utile
2813 lm
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
I
largeur
130 mm
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
5
longueur
560 mm
hauteur/profondeur
77 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
indirect
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
VELA : PROFIL LED 21W 3000K BLANC L=560
Les Atouts de la gamme:
Système linéaire avec LEDs intégrées à lumière indirecte pour une installation au mur. VELA est l’éclairage Novalux idéal pour créer une atmosphère confortable tout en assurant une performance d’éclairage optimale. Le luminaire LED peut être installé en ligne continue, en version avec PCB LED ou en version ruban LED, sécable sur mesure.