![Novalux - TUBO' 500 : PLAFONNIER/SUSPENSION 50W OU LED 8W GU10 CHROME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8244/tubo_dis_ass.eps.jpg?ts=1704850324920)
Novalux - TUBO' 500 : PLAFONNIER/SUSPENSION 50W OU LED 8W GU10 CHROME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833066879
Réf. Sonepar
08244306687
Réf. Fournisseur
I711K1050MK
Réf. Commerciale
Novalux
puissance du système
8 W
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
avec grilles d'aération
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
classe de protection
I
diamètre externe
65 mm
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
chrome
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
0...8 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
hauteur/profondeur
500 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans verrine
tension nominale (Un)
220...240 V
TUBO' 500 : PLAFONNIER/SUSPENSION 50W OU LED 8W GU10 CHROME