![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8244/t-48-novalux-sistema-binario-led.jpg?ts=1704850741284)
Novalux - T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 3000K 20° BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 475 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833120885
Réf. Sonepar
08244312088
Réf. Fournisseur
108509.01
Réf. Commerciale
Novalux
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
475 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
surface brossée
Non
classe de protection
III
diamètre externe
42 mm
réflecteur
mat
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED tension constante
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
longueur
166 mm
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
48...48 V
alimentation de secours intégrée
Non
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
0...475 lm
type de câblage
terminaison
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
variation DALI-2
Oui
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
T-48 : SPOT MIR 48V 6W DALI 3000K 20° BLANC