Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Novalux - SLIM ROND : ENCASTRÉ LED 9W 4000K 220-240V D=125

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 9 W

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833079640

Réf. Sonepar

08244307964

Réf. Fournisseur

11811.01

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

9 W

flux lumineux utile

1100 lm

indice de protection (IP)

IP40

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe de protection

II

diamètre externe

125 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre d'encastrement

110 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

hauteur/profondeur

25 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

tension nominale (Un)

220...230 V

alimentation de secours intégrée

Non

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

D

commande via Bluetooth

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

variation DALI-2

Oui

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

SLIM ROND : ENCASTRÉ LED 9W 4000K 220-240V D=125