![Novalux - MAU : ENCASTRÉ LED 26W 4000K 700mA 36° BLANC SANS CADRE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8244/mau_dis_108101.01.eps.jpg?ts=1704851081851)
Novalux - MAU : ENCASTRÉ LED 26W 4000K 700mA 36° BLANC SANS CADRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 2908 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833103291
Réf. Sonepar
08244310329
Réf. Fournisseur
108104.01
Réf. Commerciale
Novalux
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
26 W
flux lumineux utile
2908 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
courant nominal
700...700 mA
classe de protection
III
largeur
123 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
26...26 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
largeur d'encastrement
115 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
123 mm
hauteur/profondeur
114 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
115 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
commande via Bluetooth
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
7
variation DALI-2
Oui
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
150 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
MAU : ENCASTRÉ LED 26W 4000K 700mA 36° BLANC SANS CADRE