Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Novalux - LUNA ROUND : APPLIQUE/PLAFONNIER LED 19W 4000K MW D=280 BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 19 W

  • flux lumineux utile - 2030 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091925

Réf. Sonepar

08244309192

Réf. Fournisseur

104310.01

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

19 W

flux lumineux utile

2030 lm

indice de protection (IP)

IP44

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe de protection

II

diamètre externe

280 mm

douille

sans

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Oui

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Oui

adapté à une suspension

Non

hauteur/profondeur

48 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

tension nominale (Un)

220...230 V

alimentation de secours intégrée

Non

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

129.73 lm/W

variation DSI

Non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

30 %

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

protection de la surface du boîtier

autre

facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

LUNA ROUND : APPLIQUE/PLAFONNIER LED 19W 4000K MW D=280 BLANC