Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Novalux - LUCKY EVO C : PROFIL LED 32W 3000K L=1406 SÉCURITÉ BLANC

Novalux - LUCKY EVO C : PROFIL LED 32W 3000K L=1406 SÉCURITÉ BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833085214

Réf. Sonepar

08244308521

Réf. Fournisseur

100621.01

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

32 W

indice de protection (IP)

IP40

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

classe de protection

I

largeur

70 mm

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

32...32 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

55 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

5

longueur

1406 mm

hauteur/profondeur

62 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

sans verrine

tension nominale (Un)

220...230 V

alimentation de secours intégrée

Oui

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

variation en fonction de la commande

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

3

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

70 mm

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

facteur de puissance (cos phi)

1406

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

LUCKY EVO C : PROFIL LED 32W 3000K L=1406 SÉCURITÉ BLANC