fin de vie
Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 94W L=2249 4000K DALI NOIR

Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 94W L=2249 4000K DALI NOIR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 94 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833096043

Réf. Sonepar

08244309604

Réf. Fournisseur

1002C6.02

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

94 W

indice de protection (IP)

IP40

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

appareillage fourni

Oui

suspension fournie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

classe de protection

I

largeur

52 mm

réflecteur

blanc

douille

sans

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

nombre de pôles

5

longueur

2249 mm

hauteur/profondeur

91 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

composantes directes/indirectes réglables séparément

Oui

montage en ligne continue possible

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct/indirect

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

longueur des filins de suspension

1200...1200 mm

tension nominale (Un)

220...230 V

alimentation de secours intégrée

Non

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

variation DALI-2

Oui

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 94W L=2249 4000K DALI NOIR