![Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 43W LL=1125 4000K DALI BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8244/lucky_evo_b_dis_ass_rect_ass_rect.eps.jpg?ts=1704850326926)
Novalux - LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 43W LL=1125 4000K DALI BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 43 W
indice de protection (IP) - IP40
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833083296
Réf. Sonepar
08244308329
Réf. Fournisseur
100281.01
Réf. Commerciale
Novalux
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
43 W
indice de protection (IP)
IP40
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
appareillage fourni
Oui
suspension fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
classe de protection
I
largeur
52 mm
réflecteur
blanc
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
91 mm
nombre de pôles
5
longueur
1125 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
composantes directes/indirectes réglables séparément
Oui
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
longueur des filins de suspension
1200...1200 mm
tension nominale (Un)
220...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
LUCKY EVO B : PROFIL LED DIRECT/INDIRECT 43W LL=1125 4000K DALI BLANC