fin de vie

Novalux - LI-NEAR : MODULE LED 33W 4000K BATWING 1,50M BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 5559 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099747

Réf. Sonepar

08244309974

Réf. Fournisseur

107203.01

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

33 W

flux lumineux utile

5559 lm

indice de protection (IP)

IP40

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

courant nominal

430...430 mA

classe de protection

I

largeur

70 mm

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

33...33 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Oui

nombre de pôles

5

longueur

1500 mm

hauteur/profondeur

40 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

1500 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique transparent

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

LI-NEAR : MODULE LED 33W 4000K BATWING 1,50M BLANC