Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Novalux - GHOST EVO : MODULE LED LINÉAIRE ENCASTRÉ 25W 3000K L=1120

Novalux - GHOST EVO : MODULE LED LINÉAIRE ENCASTRÉ 25W 3000K L=1120

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 25 W

  • flux lumineux utile - 2566 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089083

Réf. Sonepar

08244308908

Réf. Fournisseur

104013.99

Réf. Commerciale

Novalux

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

25 W

flux lumineux utile

2566 lm

indice de protection (IP)

IP20

source lumineuse fournie

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe de protection

I

largeur

118 mm

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

100 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

5

longueur

1120 mm

hauteur/profondeur

76 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

1122 mm

montage en ligne continue possible

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

sans verrine

tension nominale (Un)

220...240 V

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

variation en fonction de la commande

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

facteur de puissance (cos phi)

1120

GHOST EVO : MODULE LED LINÉAIRE ENCASTRÉ 25W 3000K L=1120