Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Novalux - BANDEAU LED : 9,6W/M-24V-20M-4000K

Novalux - BANDEAU LED : 9,6W/M-24V-20M-4000K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • flux lumineux par mètre - 892 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833090546

Réf. Sonepar

08244309054

Réf. Fournisseur

100910.99

Réf. Commerciale

Novalux

longueur

20000 mm

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe par mètre

9.6 W

flux lumineux par mètre

892 lm

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

192 W

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Oui

compatible IFTTT

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

longueur des sections individuelles

50 mm

avec ensemble de raccordement

Non

avec embout de fermeture

Oui

nombre de sources lumineuses par mètre

120

tension de lampe

24...24 V

avec élément de protection

Non

plus petit rayon de courbure

30 mm

source lumineuse

LED non interchangeable

mode de pose

montage en saillie

classe de protection

III

largeur

10 mm

modèle

bande

section de conducteur

0.5 mm²

angle de rayonnement

120 °

type de tension

DC

appareillage

driver LED tension constante

auto-adhésif

Oui

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

adapté à un variateur

Oui

BANDEAU LED : 9,6W/M-24V-20M-4000K