![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8244/app-novalux-applique-led.jpg?ts=1704850931838)
Novalux - APP : DIRECT/INDIRECT 7.5W 3000K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 7.5 W
flux lumineux utile - 598 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833088390
Réf. Sonepar
08244308839
Réf. Fournisseur
103901.01
Réf. Commerciale
Novalux
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
7.5 W
flux lumineux utile
598 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
I
largeur
120 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
90 mm
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
doublement asymétrique
tension nominale (Un)
220...230 V
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
94.5 lm/W
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
300
APP : DIRECT/INDIRECT 7.5W 3000K BLANC
Les Atouts de la gamme:
Luminaire LED mural petit et élégant, APP est un luminaire Novalux discret à lumière directe et indirecte, qui peut être adapté à toutes sortes d’espaces résidentiels, classiques ou modernes.