![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1200/1321GR.jpg?ts=1704848114014)
Norlys - OPPLAND BORNE graphite 9,3W LED dim. utile 301lm 3000K IP54 cl I IK09 H850mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 9.3 W
flux lumineux utile - 301 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891321089
Réf. Sonepar
01200001200
Réf. Fournisseur
1321GR
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP)
IP54
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
9.3 W
flux lumineux utile
301 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Degré de protection (NEMA)
autre
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
élément de distribution de lumière
sans
efficience du luminaire
32.4 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
appareil de commande échangeable
Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.9
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
largeur
120 mm
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
avec plaque de base
Oui
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
8.5...10.7 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
120 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
nombre de pôles
3
longueur
850 mm
hauteur/profondeur
850 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
émission de lumière
indirect
répartition lumineuse
symétrique/asymétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
tension nominale (Un)
220...240 V
OPPLAND BORNE couleur graphite 9,3W LED dimmable flux utile 301lm 3000K IP54 classe I verrerie en polycarbonate IK09 H850mm
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous séduire par le style design et moderne de cette borne en aluminium. Avec son éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté, pas de risques de pollution lumineuse !