![Norlys - BOLOGNA MAT noir 3x46W halogene max.-E27 IP54 cl II ver. claire polyc.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1200/364SV.jpg?ts=1704848137563)
Norlys - BOLOGNA MAT noir 3x46W halogene max.-E27 IP54 cl II ver. claire polyc.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP54
température de couleur - 2200...4000 K
couleur de la lumière - blanc
télécommande - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893640065
Réf. Sonepar
01200000280
Réf. Fournisseur
364SV
Réf. Commerciale
Norlys
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection (IP)
IP54
température de couleur
2200...4000 K
couleur de la lumière
blanc
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
3
appareillage fourni
Non
optique ajustable
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0
classe de protection
II
largeur
640 mm
douille
E27
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur du câble
2.3 m
diamètre
0 mm
nombre de pôles
2
longueur
2540 mm
hauteur/profondeur
0 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe à incandescence
matériau de la verrine
plastique transparent
avec câble de raccordement
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
BOLOGNA MAT couleur noir 3x46W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable en hauteur min H1650mm max H2540mm
Les Atouts de l'article:
Laissez vous séduire par l’esprit scandinave traditionnel avec ce lampadaire intemporel aux finitions parfaites. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites !