![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6006/ZUG_LED.jpg?ts=1704850578278)
Norka by RIDI - ZUG LED EXTREME M1200 DIFFUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 4030 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018031448
Réf. Sonepar
06006803144
Réf. Fournisseur
7774803481
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
4030 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
II
largeur
88 mm
diamètre externe
75 mm
douille
autre
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne à vis
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
28...28 W
finition du paralume
ultra brillant
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
longueur
1410 mm
hauteur/profondeur
97 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
230...240 V
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...65 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
efficience du luminaire
139 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
valeur de papillotement Pst LM
840
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
Luminaire tubulaire ZUG LED EXTREME m1200 - 4030lm, PC Tropal® (incassable), 840/4000K, diffus. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Proctection contre les surtension 4kV. Température extrême de -40°C à +65°C.
Les Atouts de la gamme:
modèle (vitre) : IK09 en PMMA et IK10 en PC. Garantie 8 ans.