![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6006/CENTAURUS_Produktansicht_6_Arrays_raumstrahlend_Silber.jpg?ts=1704850561817)
Norka by RIDI - CENTAURUS 520 VHT INT ESG SUSP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5000...5000 K
puissance du système - 305 W
flux lumineux utile - 48590 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018160315
Réf. Sonepar
06006816031
Réf. Fournisseur
9155212566-H1
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
température de couleur
5000...5000 K
puissance du système
305 W
flux lumineux utile
48590 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
6
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
530 mm
réflecteur
ultra brillant
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
49...49 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
longueur
530 mm
hauteur/profondeur
125 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
tension nominale (Un)
230...240 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
48590...48590 lm
type de câblage
terminaison
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-35...70 °C
courant nominal de la LED à courant constant
750...750 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
139.6 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Oui
variation DSI
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
Projecteur CENTAURUS VHT 305W, 5000K 48590lm, vitre de fermeture en verre trempé sécurit (ESG) clair, IK 09, très intensif (avec réflecteurs individuels) prévu pour montage par suspension. Luminaire pour température extrême de -35°C à +70°C
Les Atouts de la gamme:
à +85°C (driver séparé). Version pour éclairage extérieur en option. Driver remplaçable par un professionnel. Différentes optiques disponibles. IP65 et IK selon le modèle (vitre) : IK09 en verre trempé ou IK10 en PC. Garantie 5 ans.