![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6006/Cablage-4-2,5.jpg?ts=1704850576926)
Norka by RIDI - CABLAGE TRAVERSANT 4 X 2,5 MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Degré de protection (NEMA) - 4
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
06006545821
Réf. Fournisseur
545821
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
Degré de protection (NEMA)
4
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Câblage traversant 4 x 2,5 mm², pour luminaire FULDA LED
Les Atouts de la gamme:
indépendamment. Disponible en 2 tailles : 1200 et 1500. Deux optiques asymétriques. IP selon l'utilisation : IP65, IP66, IP69k, et IK selon le diffuseur : IK08 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 5 ans.