![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6006/sw_BITBURG_LED.jpg?ts=1704850618693)
Norka by RIDI - BITBURG LED M12 PC DIFFUS 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 3340 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018071291
Réf. Sonepar
06006807129
Réf. Fournisseur
6454803484-E-MC3
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
3340 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
II
largeur
107 mm
douille
autre
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
17...17 W
finition du paralume
ultra brillant
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
longueur
1251 mm
hauteur/profondeur
140 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
tension nominale (Un)
230...240 V
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
167 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
Luminaire apparent BITBURG LED en matière synthétique, m1200, 3420lm, 20W, PC Tropal® (incassable), diffus, pour applications HACCP-/IFS. Température ambiante de -25°C à +40°C. Pour l'Industrie alimentaire et boissons.
Les Atouts de la gamme:
1200 et 1500. IP selon l'utilisation IP65, IP66, IP67 et IP69K, et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA ou IK09 en PC. Optique réglable. Garantie 5 ans.